Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC XCSA Si.Pos.sch. met. gek., 2Ö+1S - gest. schalt., o. Zuh., 1 Leit.ein. Pg 13

Artikelnummer
Z21790654
EAN
3389110718959
Herstellernummer
XCSA711
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
93,99 € 81,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790654
EAN
3389110718959
Herstellernummer
XCSA711
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Kontakte als Schließer1
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner2
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte0
Ausführung der SchnittstelleEV000494
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete KommunikationEV000494
Ausführung des SchaltgliedsEV004165
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV009299
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V6 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V3 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V0,55 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V0,27 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V0 Ampere
Beschichtung GehäuseEV000154
Breite des Sensors40 Millimeter
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000494
Geeignet für Sicherheitsfunktionentrue
Gehäuse gemäß Normsonstige
GehäusebauformEV000154
Gehäusebeschichtungsonstige
Höhe des Sensors114 Millimeter
Länge des Sensors44 Millimeter
Mit Statusanzeigetrue
Schutzart (IP)EV006423
Schutzart (NEMA)-
Umgebungstemperatur während des Betriebs70 Grad Celsius
Werkstoff des GehäusesEV000914
Zwangsöffnungtrue
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

XCSA Si.Positionsschalter Metall gekapselt, 2 Öffner und 1 Schließer - gestuft schaltend, oder Zuhaltung, 1 Leitungseinführung Pg13 Anschluss
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente