Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider XCSC Si.Pos.sch. met. gek., 1Ö+2S, gest. schalt., m. Zuh., 1 Leit.ein. 1/2"

Artikelnummer
Z21795263
EAN
3389110719192
Herstellernummer
XCSC513
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
134,99 € 116,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
12 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795263
EAN
3389110719192
Herstellernummer
XCSC513
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Kontakte als Schließer2
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner1
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte0
Art der VerriegelungArbeitsstromprinzip
Art der Zuhaltung-
Ausführung der SchnittstelleEV000494
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete KommunikationEV000494
Ausführung des SchaltgliedsEV004165
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000154
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V6 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V3 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V0,55 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V0,27 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V0 Ampere
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC0 Volt
Beschichtung GehäuseEV000154
Breite des Sensors52 Millimeter
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000154
Geeignet für Sicherheitsfunktionentrue
Gehäuse gemäß Normsonstige
GehäusebauformEV000154
Gehäusebeschichtungsonstige
Höhe des Sensors114 Millimeter
Länge des Sensors44 Millimeter
Mit Fluchtentriegelungfalse
Mit Hilfsentriegelungfalse
Mit Statusanzeigetrue
Schutzart (IP)EV006423
Schutzart (NEMA)-
Umgebungstemperatur während des Betriebs70 Grad Celsius
Werkstoff des GehäusesEV000914
Zuhaltekraft20 Newton
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

XCSC Si.Positionsschalter Metall gekapselt, 1 Öffner und 2 Schließer, gestuft schaltend, mit Zuhaltung, 1 Leitungseinführung 1/2 Zoll Anschluss
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente