Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider XCSC Si.Pos.sch. met. gek., 1Ö+2S, gest. schalt., m. Zuh., 1 Leit.ein. M20

Artikelnummer
Z21774938
EAN
3389110719178
Herstellernummer
XCSC512
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
133,23 € 111,96 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
13 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z21774938
EAN
3389110719178
Herstellernummer
XCSC512
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Kontakte als Schließer2
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner1
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte1
Ausführung der SchnittstelleEV000494
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete KommunikationEV000494
Ausführung des BetätigungselementsEV000494
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV009298
Ausgang elektronischtrue
Ausrichtung des BetätigungselementsEV000154
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V3 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V0,55 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V0 Ampere
Beschichtung GehäuseEV000154
Breite des Sensors52 Millimeter
Durchmesser des Sensors0 Millimeter
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000494
Geeignet für Sicherheitsfunktionentrue
Gehäuse gemäß Normsonstige
GehäusebauformEV009378
Höhe des Sensors114 Millimeter
Länge des Sensors44 Millimeter
Mit Statusanzeigefalse
SchaltfunktionEV004165
Schaltfunktion verrastendfalse
Schutzart (IP)EV006423
Schutzart (NEMA)-
Umgebungstemperatur während des Betriebs70 Grad Celsius
Werkstoff des GehäusesEV000914
Zwangsöffnungtrue
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

XCSC Si.Positionsschalter Metall gekapselt, 1 Öffner und 2 Schließer, gestuft schaltend, mit Zuhaltung, 1 Leitungseinführung M20 Anschluss
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente