Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC XCSDMR Cod. Magn.-Si.schalter, 1Ö+1S, gest. schalt., 2m Kabel

Artikelnummer
Z21790540
EAN
3389110971804
Herstellernummer
XCSDMR5902
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
47,99 € 41,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790540
EAN
3389110971804
Herstellernummer
XCSDMR5902
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge0
Art der BetätigungEV004275
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete KommunikationEV000154
Ausführung des SchaltausgangsEV006667
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000136
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz0 Volt
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz0 Volt
Bemessungsversorgungsspannung bei DC24 Volt
Beschichtung GehäuseEV000154
Breite des Sensors0 Millimeter
Durchmesser des Sensors30 Millimeter
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000154
Geeignet für Sicherheitsfunktionentrue
GehäusebauformEV006727
Gesicherter Schaltabstand AUS20 Millimeter
Gesicherter Schaltabstand EIN8 Millimeter
Höhe des Sensors0 Millimeter
Kategorie nach EN 954-1EV000599
Länge des Sensors38,5 Millimeter
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang100 Milliampere
Mechanische Einbaubedingung für SensorEV006645
Min. Ausgangsstrom0 Milliampere
Mit Statusanzeigefalse
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Gerätefalse
Performance Level nach EN ISO 13849-1EV010982
Quer-/Kurzschlusserkennung möglichtrue
SIL nach IEC 61508EV000069
Schaltabstand20 Millimeter
Schutzart (IP)EV006423
Schutzart (NEMA)-
SpannungsartEV000461
Umgebungstemperatur85 Grad Celsius
Werkstoff des GehäusesEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

XCSDMR Cod. Magnet-Sicherheitsschalter, 1 Ö + 1 S, Gestuft schaltend, 2m Kabel. Lieferung bestehend aus Magneten und Magnet-Sicherheitsschalter, Schutzart IP66, REED-Kontakte. Ue 24 V DC, Ie 100 mA max. Schaltabstand XCSDMC Sao 5 mm, XCSDMP/R Sao 8 mm. Zulassung e, UL, CSA.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente