Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider XCSE-Sicherh.-Pos.sch. Met.gek., 3Ö, gest. schlt. 2 Leit.einf.

Artikelnummer
Z21795314
EAN
3389110720228
Herstellernummer
XCSE8531
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
333,99 € 287,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
12 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795314
EAN
3389110720228
Herstellernummer
XCSE8531
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Kontakte als Schließer0
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner3
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte0
Art der VerriegelungArbeitsstromprinzip
Art der Zuhaltung-
Ausführung der SchnittstelleEV000494
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete KommunikationEV000494
Ausführung des SchaltgliedsEV004165
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV009299
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V3 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V1,5 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V0,55 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V0,27 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V0 Ampere
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz120 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz120 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC120 Volt
Beschichtung GehäuseEV000154
Breite des Sensors98 Millimeter
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000154
Geeignet für Sicherheitsfunktionentrue
Gehäuse gemäß Normsonstige
GehäusebauformEV009378
Gehäusebeschichtungsonstige
Höhe des Sensors146 Millimeter
Länge des Sensors44 Millimeter
Mit Fluchtentriegelungfalse
Mit Hilfsentriegelungfalse
Mit Statusanzeigetrue
Schutzart (IP)EV006423
Schutzart (NEMA)-
Umgebungstemperatur während des Betriebs40 Grad Celsius
Werkstoff des GehäusesEV000914
Zuhaltekraft20 Newton
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

XCSE-Sicherheits Positionsschalter Metall gekapselt, 3 Öffner, gestuft schaltend 2 Leitungseinführungen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente