Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC XCSL-Sicherh.-Pos.sch.

Artikelnummer
Z21790660
EAN
3389110957167
Herstellernummer
XCSL501B1
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
387,99 € 334,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790660
EAN
3389110957167
Herstellernummer
XCSL501B1
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Kontakte als Schließer0
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner0
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte0
Art der VerriegelungArbeitsstromprinzip
Art der Zuhaltung-
Ausführung der SchnittstelleEV000154
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete KommunikationEV000154
Ausführung des SchaltgliedsEV000154
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000154
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V0 Ampere
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz52 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz52 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC52 Volt
Beschichtung GehäuseEV000154
Breite des Sensors0 Millimeter
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000154
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000154
Geeignet für Sicherheitsfunktionenfalse
Gehäuse gemäß Normsonstige
GehäusebauformEV000154
Gehäusebeschichtungsonstige
Höhe des Sensors0 Millimeter
Länge des Sensors0 Millimeter
Mit Fluchtentriegelungfalse
Mit Hilfsentriegelungfalse
Mit Statusanzeigefalse
Schutzart (IP)EV000154
Schutzart (NEMA)-
Umgebungstemperatur während des Betriebs40 Grad Celsius
Werkstoff des GehäusesEV000154
Zuhaltekraft0 Newton
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

XCSL-Sicherheits Positionsschalter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente