Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC XCSLE-Si-Pos.sch. Schlüsselbet., 2Ö+2S, gest. schalt., M23 - 24V

Artikelnummer
Z21790255
EAN
3606480465383
Herstellernummer
XCSLE252531M2
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
141,99 € 122,41 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790255
EAN
3606480465383
Herstellernummer
XCSLE252531M2
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Kontakte als Schließer1
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner1
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte0
Art der VerriegelungArbeitsstromprinzip
Art der Zuhaltung-
Ausführung der SchnittstelleEV000494
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete KommunikationEV000494
Ausführung des SchaltgliedsEV004165
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV009298
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V0,75 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V0,55 Ampere
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz24 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz24 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC24 Volt
Beschichtung GehäuseEV000154
Breite des Sensors44 Millimeter
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000494
Geeignet für Sicherheitsfunktionentrue
Gehäuse gemäß Normsonstige
GehäusebauformEV000154
Gehäusebeschichtungsonstige
Höhe des Sensors205 Millimeter
Länge des Sensors51 Millimeter
Mit Fluchtentriegelungfalse
Mit Hilfsentriegelungfalse
Mit Statusanzeigetrue
Schutzart (IP)EV006423
Schutzart (NEMA)-
Umgebungstemperatur während des Betriebs60 Grad Celsius
Werkstoff des GehäusesEV000139
Zuhaltekraft20 Newton
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

XCSLE-Sicherheits Positionsschalter Schlüsselbetätiger XCSLE-Sicherheits Positionsschalter, 2 Öffner und 2 Schließer - gestuft schaltend - M23 - 24V
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente