Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider XCSLF-Si-Pos.sch. Met.magn. XCSLF, 2Ö+4S- gest. sch., 1 Gew.bohr. 1/2" NPT, 120V

Artikelnummer
Z21795054
EAN
3606489413385
Herstellernummer
XCSLF3535333
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
267,99 € 231,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
19 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795054
EAN
3606489413385
Herstellernummer
XCSLF3535333
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Kontakte als Schließer2
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner1
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte0
Art der VerriegelungArbeitsstromprinzip
Art der Zuhaltung-
Ausführung der SchnittstelleEV000494
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete KommunikationEV000494
Ausführung des SchaltgliedsEV004165
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000154
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V0,75 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V0,55 Ampere
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz120 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz120 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC120 Volt
Beschichtung GehäuseEV000154
Breite des Sensors44 Millimeter
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000154
Geeignet für Sicherheitsfunktionentrue
Gehäuse gemäß Normsonstige
GehäusebauformEV000154
Gehäusebeschichtungsonstige
Höhe des Sensors205 Millimeter
Länge des Sensors51 Millimeter
Mit Fluchtentriegelungfalse
Mit Hilfsentriegelungfalse
Mit Statusanzeigetrue
Schutzart (IP)EV006423
Schutzart (NEMA)-
Umgebungstemperatur während des Betriebs60 Grad Celsius
Werkstoff des GehäusesEV000914
Zuhaltekraft20 Newton
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

XCSLF-Sicherheits Positionsschalter Metall magnetisch XCSLF, 2 Öffner und 4 Schließer- gestuft schaltend, 1 Gewindebohrung 1/2 Zoll NPT, 120V
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente