Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider XCSM-Si-Pos.sch., Met.gek., Met.-Rollenstößel, 2Ö+2S, 2 m Kabel

Artikelnummer
Z21795540
EAN
3389110244274
Herstellernummer
XCSM4102L2
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
68,99 € 59,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795540
EAN
3389110244274
Herstellernummer
XCSM4102L2
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Kontakte als Schließer2
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner2
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte0
Art der VerriegelungArbeitsstromprinzip
Art der Zuhaltung-
Ausführung der SchnittstelleEV000494
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete KommunikationEV000494
Ausführung des SchaltgliedsEV000154
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV009340
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V1,5 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V0,1 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V0 Ampere
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz240 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz240 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC250 Volt
Beschichtung GehäuseEV000154
Breite des Sensors30 Millimeter
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000154
Geeignet für Sicherheitsfunktionentrue
Gehäuse gemäß Normsonstige
GehäusebauformEV000154
Gehäusebeschichtungsonstige
Höhe des Sensors70 Millimeter
Länge des Sensors16 Millimeter
Mit Fluchtentriegelungfalse
Mit Hilfsentriegelungfalse
Mit Statusanzeigefalse
Schutzart (IP)EV006619
Schutzart (NEMA)-
Umgebungstemperatur während des Betriebs70 Grad Celsius
Werkstoff des GehäusesEV000914
Zuhaltekraft0 Newton
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

XCSM-Sicherheits Positionsschalter, Metall gekapselt, Metall-Rollenstößel, 2 Öffner und 2 Schließer, 2m Kabel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente