Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC XCSP-Si-Pos.sch., Kunstst.gek., Met.-Rollenst., 2Ö+1S, 1 Leit.einf.

Artikelnummer
Z21790365
EAN
3389110239010
Herstellernummer
XCSP3902P20
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
50,99 € 43,96 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790365
EAN
3389110239010
Herstellernummer
XCSP3902P20
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Kontakte als Schließer1
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner2
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte0
Ausführung der SchnittstelleEV000494
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete KommunikationEV000494
Ausführung des BetätigungselementsEV000527
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV009298
Ausgang elektronischfalse
Ausrichtung des BetätigungselementsEV000154
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V1,5 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V0,1 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V0 Ampere
Beschichtung GehäuseEV000154
Breite des Sensors34 Millimeter
Durchmesser des Sensors0 Millimeter
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000494
Geeignet für Sicherheitsfunktionentrue
Gehäuse gemäß Normsonstige
GehäusebauformEV009378
Höhe des Sensors100 Millimeter
Länge des Sensors35 Millimeter
Mit Statusanzeigefalse
SchaltfunktionEV000533
Schaltfunktion verrastendfalse
Schutzart (IP)EV006423
Schutzart (NEMA)-
Umgebungstemperatur während des Betriebs70 Grad Celsius
Werkstoff des GehäusesEV000139
Zwangsöffnungfalse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Sicherheits-Positionsschalter Kunststoff. XCSP-Sicherheits-Positionsschalter Kunststoffgehäuse, Met.-Rollenstößel, 2 Ö + 1 S, 1 Leitungseinführung. Komplettgerät, 1 Leitungseinführung M20 x 1,5. Abmessungen Schaltkörper 34 x 34,5 x 79 mm. Zulassung UL und CSA.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente