Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC XMLA-Druckschalter 35 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, DIN

Artikelnummer
Z21790267
EAN
3389110749830
Herstellernummer
XMLA035A2C11
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
138,99 € 119,82 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790267
EAN
3389110749830
Herstellernummer
XMLA035A2C11
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anfangseinstellung35000 Hektopascal
Anfangswert Messbereich Druck0 Packung
Anschluss-
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte0
Ausführung des Druckanschlusses-
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000154
Ausschaltdruck33.75 Bar (Luftdruck)
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V0 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz240 Volt
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz240 Volt
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC250 Volt
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V0 Ampere
Berstdruck160 Bar (Luftdruck)
Breite-
Druck-Schaltdifferenz1,25 Bar (Luftdruck)
Durchmesser-
Einschaltdruck35 Bar (Luftdruck)
Einstellbarer Strombereich0 Ampere
Elektronische Ausführungfalse
Endeinstellung33750 Hektopascal
Endwert Messbereich Druck0 Packung
Explosionsgeschütztfalse
Geeignet als 2 Punktreglerfalse
Geeignet als Begrenzertrue
Geeignet als Wächtertrue
GewindemaßEV000154
Höhe-
Max. Betriebsdruck45000 Hektopascal
Max. Prüfdruck80 Bar (Luftdruck)
Mediumtemperatur70 Grad Celsius
Mit Displayfalse
Mit Handbetätigungfalse
Mit manuellem Ein-/Ausschalterfalse
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V0 Kiloampere
Schutzart (IP)EV006421
Schutzart (NEMA)EV000154
Tiefe-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

XMLA-Druckschalter 35 Bar, feste Hysterese, 1 Schaltpunkt, 1 Öffner oder 1 Schließer, DIN
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente