Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider XMLA-Druckschalter 70 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S

Artikelnummer
Z21795105
EAN
3389110816877
Herstellernummer
XMLA070D2S14
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
125,99 € 108,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
9 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795105
EAN
3389110816877
Herstellernummer
XMLA070D2S14
Marke
Schneider

Technische Daten

Anfangseinstellung70000 Hektopascal
Anfangswert Messbereich Druck0 Packung
Anschluss-
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte0
Ausführung des Druckanschlusses-
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000415
Ausschaltdruck62.5 Bar (Luftdruck)
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V0 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz240 Volt
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz240 Volt
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC250 Volt
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V0 Ampere
Berstdruck320 Bar (Luftdruck)
Breite-
Druck-Schaltdifferenz7,5 Bar (Luftdruck)
Durchmesser-
Einschaltdruck70 Bar (Luftdruck)
Einstellbarer Strombereich0 Ampere
Elektronische Ausführungfalse
Endeinstellung62500 Hektopascal
Endwert Messbereich Druck0 Packung
Explosionsgeschütztfalse
Geeignet als 2 Punktreglerfalse
Geeignet als Begrenzertrue
Geeignet als Wächtertrue
GewindemaßEV000154
Höhe-
Max. Betriebsdruck90000 Hektopascal
Max. Prüfdruck160 Bar (Luftdruck)
Mediumtemperatur160 Grad Celsius
Mit Displayfalse
Mit Handbetätigungfalse
Mit manuellem Ein-/Ausschalterfalse
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V0 Kiloampere
Schutzart (IP)EV006422
Schutzart (NEMA)EV000154
Tiefe-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

XMLA-Druckschalter 70 Bar, feste Hysterese, 1 Schaltpunkt, 1 Öffner oder 1 Schließer
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente