Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC XMLR Durcksensor 100 bar, G 1/4, 24 VDC, 0-10 V, PNP, M12

Artikelnummer
Z21790450
EAN
3389119611282
Herstellernummer
XMLR100M1P75
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
260,99 € 224,99 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790450
EAN
3389119611282
Herstellernummer
XMLR100M1P75
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anfangseinstellung100000 Hektopascal
Anfangswert Messbereich Druck500000 Packung
Anschluss-
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte1
Ausführung des Druckanschlusses-
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000154
Ausschaltdruck100 Bar (Luftdruck)
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V0 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz0 Volt
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz0 Volt
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC24 Volt
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V0 Ampere
Berstdruck600 Bar (Luftdruck)
Breite-
Druck-Schaltdifferenz3 Bar (Luftdruck)
Durchmesser-
Einschaltdruck100 Bar (Luftdruck)
Einstellbarer Strombereich0 Ampere
Elektronische Ausführungtrue
Endeinstellung100000 Hektopascal
Endwert Messbereich Druck10000000 Packung
Explosionsgeschütztfalse
Geeignet als 2 Punktreglerfalse
Geeignet als Begrenzerfalse
Geeignet als Wächtertrue
GewindemaßEV000154
Höhe-
Max. Betriebsdruck100000 Hektopascal
Max. Prüfdruck300 Bar (Luftdruck)
Mediumtemperatur80 Grad Celsius
Mit Displayfalse
Mit Handbetätigungfalse
Mit manuellem Ein-/Ausschalterfalse
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V0 Kiloampere
Schutzart (IP)EV008925
Schutzart (NEMA)EV000154
Tiefe-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

XMLR Durcksensor 100 bar, G 1/4, 24 VDC, 0-10 V, PNP, M12
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente