Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider XMLR Durcksensor 40 bar, G 1/4, 24 VDC, 0-10 V, M12

Artikelnummer
Z21775025
EAN
3389119611077
Herstellernummer
XMLR040G0T75
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
213,99 € 184,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
31 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21775025
EAN
3389119611077
Herstellernummer
XMLR040G0T75
Marke
Schneider

Technische Daten

Anfangseinstellung40000 Hektopascal
Anfangswert Messbereich Druck0 Packung
Anschluss-
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte0
Ausführung des Druckanschlusses-
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000154
Ausschaltdruck40 Bar (Luftdruck)
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V0 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz0 Volt
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz0 Volt
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC24 Volt
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V0 Ampere
Berstdruck150 Bar (Luftdruck)
Breite-
Druck-Schaltdifferenz0 Bar (Luftdruck)
Durchmesser-
Einschaltdruck40 Bar (Luftdruck)
Einstellbarer Strombereich0 Ampere
Elektronische Ausführungtrue
Endeinstellung0 Hektopascal
Endwert Messbereich Druck4000000 Packung
Explosionsgeschütztfalse
Geeignet als 2 Punktreglerfalse
Geeignet als Begrenzerfalse
Geeignet als Wächtertrue
GewindemaßEV000154
Höhe-
Max. Betriebsdruck40000 Hektopascal
Max. Prüfdruck150 Bar (Luftdruck)
Mediumtemperatur80 Grad Celsius
Mit Displayfalse
Mit Handbetätigungfalse
Mit manuellem Ein-/Ausschalterfalse
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V0 Kiloampere
Schutzart (IP)EV008925
Schutzart (NEMA)EV000154
Tiefe-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

XMLR Durcksensor 40 bar, G 1/4, 24 VDC, 0-10 V, M12
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente