Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider XMP-Druckschalter, 6 Bar, G 3/8" (Buchse), 3Ö, Ein/Aus-Taste

Artikelnummer
Z21795384
EAN
3389110349078
Herstellernummer
XMPE06C2242
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
59,99 € 51,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
9 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795384
EAN
3389110349078
Herstellernummer
XMPE06C2242
Marke
Schneider

Technische Daten

Anfangseinstellung6000 Hektopascal
Anfangswert Messbereich Druck0 Packung
Anschluss-
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte3
Ausführung des DruckanschlussesG 3/8 Zoll
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000415
Ausschaltdruck4.8 Bar (Luftdruck)
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V0 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz400 Volt
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz400 Volt
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC0 Volt
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V0 Ampere
Berstdruck30 Bar (Luftdruck)
Breite-
Druck-Schaltdifferenz4,2 Bar (Luftdruck)
Durchmesser-
Einschaltdruck6 Bar (Luftdruck)
Einstellbarer Strombereich0 Ampere
Elektronische Ausführungfalse
Endeinstellung4.8 Hektopascal
Endwert Messbereich Druck0 Packung
Explosionsgeschütztfalse
Geeignet als 2 Punktreglertrue
Geeignet als Begrenzertrue
Geeignet als Wächtertrue
GewindemaßEV000154
Höhe-
Max. Betriebsdruck6000 Hektopascal
Max. Prüfdruck0 Bar (Luftdruck)
Mediumtemperatur70 Grad Celsius
Mit Displayfalse
Mit Handbetätigungtrue
Mit manuellem Ein-/Ausschaltertrue
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V0 Kiloampere
Schutzart (IP)EV006419
Schutzart (NEMA)EV000154
Tiefe-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

XMP-Druckschalter, 6 Bar, G 3/8 Zoll (Buchse), 3 Öffner, Ein/Aus-Taste
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente