Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider XS1-Indu. Näher.sch. M12, L33 mm, Messing, Sn 2 mm, 12-24 V DC, 2 m Kabel

Artikelnummer
Z21794972
EAN
3389110916751
Herstellernummer
XS1N12NC410
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
57,99 € 49,99 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21794972
EAN
3389110916751
Herstellernummer
XS1N12NC410
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion2
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge2
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge0
Art der BetätigungEV006642
Ausführung der SchaltfunktionEV000154
Ausführung der SchnittstelleEV000494
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete KommunikationEV000494
Ausführung des SchaltausgangsEV003434
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000136
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC24 Volt
Beschichtung GehäuseEV000191
Breite des Sensors0 Millimeter
Druckfestfalse
Durchmesser des Sensors0 Millimeter
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000494
Geeignet für Sicherheitsfunktionenfalse
GehäusebauformEV006727
Höhe des Sensors12 Millimeter
Kaskadierbarfalse
Kategorie nach EN 954-1EV000599
Länge des Sensors33 Millimeter
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang200 Milliampere
Mechanische Einbaubedingung für SensorEV008031
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Gerätefalse
Performance Level nach EN ISO 13849-1EV000494
SIL nach IEC 61508EV000494
Schaltabstand2 Millimeter
Schaltfrequenz5000 Hertz
SpannungsartEV000461
Störfestigkeit gegen magnetische FelderEV010248
Versorgungsspannung24 Volt
Werkstoff des GehäusesEV000914
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

XS1-Induktiver Näherungsschalter M12 zylindrisches Format, Länge 33mm, Gehäuse aus Messing, Schaltabstand 2mm, 12-24V DC, 2m Kabel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente