Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC XS1-Indu. Näher.sch. M12, L50 mm, Messing, Sn 8 mm, 12-24 V DC, M12

Artikelnummer
Z21790177
EAN
3389119036535
Herstellernummer
XS118B3NBM12
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
47,99 € 41,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790177
EAN
3389119036535
Herstellernummer
XS118B3NBM12
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge0
Art der BetätigungEV006642
Ausführung der SchaltfunktionEV000188
Ausführung der SchnittstelleEV000494
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete KommunikationEV000494
Ausführung des SchaltausgangsEV003434
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV006702
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC24 Volt
Beschichtung GehäuseEV000191
Breite des Sensors0 Millimeter
Druckfestfalse
Durchmesser des Sensors18 Millimeter
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000494
Geeignet für Sicherheitsfunktionenfalse
GehäusebauformEV006727
Höhe des Sensors0 Millimeter
Kaskadierbarfalse
Kategorie nach EN 954-1EV000599
Länge des Sensors50,3 Millimeter
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang200 Milliampere
Mechanische Einbaubedingung für SensorEV008031
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Gerätefalse
Performance Level nach EN ISO 13849-1EV000494
SIL nach IEC 61508EV000494
Schaltabstand8 Millimeter
Schaltfrequenz1000 Hertz
SpannungsartEV000461
Störfestigkeit gegen magnetische FelderEV010248
Versorgungsspannung24 Volt
Werkstoff des GehäusesEV000914
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Dieser OsiSense XS zylindrische (M18 Gewinde) induktive Näherungssensor verfügt über ein PPS-Sensorfläche und ein vernickeltes Messinggehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 8 mm, Schließer-Funktion NPN-Ausgang und einen M12-Stecker. Es hat eine Versorgungsspannung von 12 bis 24VDC. Dieser universell einsetzbare zylindrische induktive Näherungssensor mit Gewinde ist bündig einbaubar und verfügt über einen größeren Erfassungsbereich. Es ist dank seines Außengewindes und seiner Doppelmuttern direkt auf einer Fläche oder Halterung montierbar und ist E2, CSA, UL zertifiziert.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente