Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC XS1-Indu. Näher.sch. M18, L60 mm, Messing, Sn 5 mm, 12-24 V DC, 2 m Kabel

Artikelnummer
Z21790649
EAN
3389110515060
Herstellernummer
XS1M18KP340
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
66,99 € 57,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790649
EAN
3389110515060
Herstellernummer
XS1M18KP340
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge0
Art der BetätigungEV006642
Ausführung der SchaltfunktionEV006660
Ausführung der SchnittstelleEV000494
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete KommunikationEV000494
Ausführung des SchaltausgangsEV006114
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000136
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC24 Volt
Beschichtung GehäuseEV000191
Breite des Sensors0 Millimeter
Druckfestfalse
Durchmesser des Sensors0 Millimeter
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000494
Geeignet für Sicherheitsfunktionenfalse
GehäusebauformEV006727
Höhe des Sensors18 Millimeter
Kaskadierbarfalse
Kategorie nach EN 954-1EV000599
Länge des Sensors60 Millimeter
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang200 Milliampere
Mechanische Einbaubedingung für SensorEV008031
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Gerätefalse
Performance Level nach EN ISO 13849-1EV000494
SIL nach IEC 61508EV000494
Schaltabstand5 Millimeter
Schaltfrequenz2000 Hertz
SpannungsartEV000461
Störfestigkeit gegen magnetische FelderEV010247
Versorgungsspannung36 Volt
Werkstoff des GehäusesEV000914
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

XS1-Induktiver Näherungsschalter M18 zylindrisches Format, Länge 60mm, Gehäuse aus Messing, Schaltabstand 5mm, 12-24V DC, 2m Kabel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente