Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC XS1-Indu. Näher.sch. M30, L55 mm, Messing, Sn 15 mm, 12-24 V DC, M12

Artikelnummer
Z21790523
EAN
3389119036726
Herstellernummer
XS130B3PAM12
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
53,99 € 46,54 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21790523
EAN
3389119036726
Herstellernummer
XS130B3PAM12
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge0
Art der BetätigungEV000154
Ausführung der SchaltfunktionEV000145
Ausführung der SchnittstelleEV000494
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete KommunikationEV000494
Ausführung des SchaltausgangsEV000510
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV006702
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC24 Volt
Beschichtung GehäuseEV000191
Breite des Sensors0 Millimeter
Druckfestfalse
Durchmesser des Sensors30 Millimeter
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000494
Geeignet für Sicherheitsfunktionenfalse
GehäusebauformEV006727
Höhe des Sensors0 Millimeter
Kaskadierbarfalse
Kategorie nach EN 954-1EV000599
Länge des Sensors55 Millimeter
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang0 Milliampere
Mechanische Einbaubedingung für SensorEV008031
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Gerätefalse
Performance Level nach EN ISO 13849-1EV000494
SIL nach IEC 61508EV000494
Schaltabstand15 Millimeter
Schaltfrequenz500 Hertz
SpannungsartEV000461
Störfestigkeit gegen magnetische FelderEV010247
Versorgungsspannung24 Volt
Werkstoff des GehäusesEV000914
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

XS1-Induktiver Näherungsschalter M30 zylindrisches Format, Länge 55mm, Gehäuse aus Messing, Schaltabstand 15mm, 12-24V DC, M12
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente