Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC XS1-Indu. Näher.sch. M5, L29 mm, Edelstahl, Sn 0,8 mm, 5-24 V DC, 2 m Kab.

Artikelnummer
Z21790504
EAN
3389110924039
Herstellernummer
XS1N05NA311
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
63,99 € 55,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
12 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21790504
EAN
3389110924039
Herstellernummer
XS1N05NA311
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge0
Art der BetätigungEV006642
Ausführung der SchaltfunktionEV000145
Ausführung der SchnittstelleEV000494
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete KommunikationEV000494
Ausführung des SchaltausgangsEV003434
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000136
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC24 Volt
Beschichtung GehäuseEV000154
Breite des Sensors0 Millimeter
Druckfestfalse
Durchmesser des Sensors0 Millimeter
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000494
Geeignet für Sicherheitsfunktionenfalse
GehäusebauformEV006727
Höhe des Sensors5 Millimeter
Kaskadierbarfalse
Kategorie nach EN 954-1EV000599
Länge des Sensors29 Millimeter
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang100 Milliampere
Mechanische Einbaubedingung für SensorEV008031
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Gerätefalse
Performance Level nach EN ISO 13849-1EV000494
SIL nach IEC 61508EV000494
Schaltabstand0,8 Millimeter
Schaltfrequenz5000 Hertz
SpannungsartEV000461
Störfestigkeit gegen magnetische FelderEV010248
Versorgungsspannung24 Volt
Werkstoff des GehäusesEV000914
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

XS1-Induktiver Näherungsschalter M5, Länge 29mm, Edelstahl, Schaltabstand 0,8mm, 5-24V DC, 2m Kabel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente