Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC XS4-Indu. Näher.sch. M18, L40,6mm, PBT, Sn 8mm, 24-48 V DC, 10m Kabel

Artikelnummer
Z21790448
EAN
3389110355819
Herstellernummer
XS4P18AB110L2
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
90,99 € 78,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790448
EAN
3389110355819
Herstellernummer
XS4P18AB110L2
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge0
Art der BetätigungEV006642
Ausführung der SchaltfunktionEV000188
Ausführung der SchnittstelleEV000494
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete KommunikationEV000494
Ausführung des SchaltausgangsEV006725
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000136
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC48 Volt
Beschichtung GehäuseEV000154
Breite des Sensors0 Millimeter
Druckfestfalse
Durchmesser des Sensors18 Millimeter
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000494
Geeignet für Sicherheitsfunktionenfalse
GehäusebauformEV006727
Höhe des Sensors0 Millimeter
Kaskadierbarfalse
Kategorie nach EN 954-1EV000599
Länge des Sensors40,6 Millimeter
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang0 Milliampere
Mechanische Einbaubedingung für SensorEV006645
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Gerätefalse
Performance Level nach EN ISO 13849-1EV000494
SIL nach IEC 61508EV000494
Schaltabstand8 Millimeter
Schaltfrequenz500 Hertz
SpannungsartEV000461
Störfestigkeit gegen magnetische FelderEV010248
Versorgungsspannung48 Volt
Werkstoff des GehäusesEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

XS4-Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform M18, Länge 40,6mm, Kunststoffgehäuse PBT, Schaltabstand Sn 8mm, Spannungsversorgung 24-48V DC, 10m Anschlussleitung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente