Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider XS6-Indu. Näher.sch. M12, L55mm, Mes., Sn 5mm, 12-24 V DC, M12, 0,15m

Artikelnummer
Z21795491
EAN
3389110147957
Herstellernummer
XS612B2PBL01M12
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
78,99 € 68,09 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
12 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795491
EAN
3389110147957
Herstellernummer
XS612B2PBL01M12
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge0
Art der BetätigungEV000154
Ausführung der SchaltfunktionEV000188
Ausführung der SchnittstelleEV000494
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete KommunikationEV000494
Ausführung des SchaltausgangsEV000510
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV006702
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC24 Volt
Beschichtung GehäuseEV000191
Breite des Sensors0 Millimeter
Druckfestfalse
Durchmesser des Sensors12 Millimeter
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000494
Geeignet für Sicherheitsfunktionenfalse
GehäusebauformEV006727
Höhe des Sensors0 Millimeter
Kaskadierbarfalse
Kategorie nach EN 954-1EV000599
Länge des Sensors54,6 Millimeter
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang100 Milliampere
Mechanische Einbaubedingung für SensorEV008031
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Gerätefalse
Performance Level nach EN ISO 13849-1EV000494
SIL nach IEC 61508EV000494
Schaltabstand4 Millimeter
Schaltfrequenz2500 Hertz
SpannungsartEV000461
Störfestigkeit gegen magnetische FelderEV010247
Versorgungsspannung24 Volt
Werkstoff des GehäusesEV000914
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

OsiSense XS ? Einstellbare induktive Näherungsschalter. XS6-induktiver Näherungsschalter. Abmessungen M12 x 54,6 mm, Anschluss M12-Stecker, Ausgang NC, Schaltabstand_mm 3,4/5. Die einstellbaren induktiven Näherungsschalter lassen sich über eine Teach-in Taste auf alle Umgebungsbedingungen einstellen (bündig, nicht bündig oder zurückversetzt). Präzises Teachen auf Objekt möglich, Hintergrundausblendung einstellbar. Ausführung XS8 Flaches Gehäuse aus Kunststoff mit 2 m Anschlussleitung. Schutzart IP 68 (XS8 D mit M12-Stecker). Ausführung XS6 Zylindrisches Metallgehäuse, Anschluss-leitung mit M12-Stecker und Teach-in Taste. (15 cm Länge) Schutzart IP 67. Betriebsspannung 12-24 V DC, Ub 10-36 V DC. Ausgang 3-Leiter. Induktive Näherungsschalter werden für das berührungslose Erfassen von metallischen Teilen eingesetzt. Schnelles Schaltverhalten durch elektronischen Ausgang.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente