Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider XS9-Induktiver Näherungsschalter 40x40x117, PBT, Sn 25mm, 12-24 V DC, Klemmen

Artikelnummer
Z21795276
EAN
3389119058490
Herstellernummer
XS9C4A2A2N12
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
117,99 € 101,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
12 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795276
EAN
3389119058490
Herstellernummer
XS9C4A2A2N12
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge0
Art der BetätigungEV006642
Ausführung der SchaltfunktionEV000188
Ausführung der SchnittstelleEV000494
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete KommunikationEV000494
Ausführung des SchaltausgangsEV006725
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000415
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC24 Volt
Beschichtung GehäuseEV000154
Breite des Sensors117 Millimeter
Druckfestfalse
Durchmesser des Sensors0 Millimeter
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000494
Geeignet für Sicherheitsfunktionenfalse
Gehäusebauform-
Höhe des Sensors40 Millimeter
Kaskadierbarfalse
Kategorie nach EN 954-1EV000599
Länge des Sensors40 Millimeter
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang0 Milliampere
Mechanische Einbaubedingung für SensorEV006645
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Gerätefalse
Performance Level nach EN ISO 13849-1EV000494
SIL nach IEC 61508EV000494
Schaltabstand25 Millimeter
Schaltfrequenz0 Hertz
SpannungsartEV000461
Störfestigkeit gegen magnetische FelderEV010248
Versorgungsspannung24 Volt
Werkstoff des GehäusesEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

XS9-Induktiver Näherungsschalter Bauform 40x40x117, Kunststoffgehäuse PBT, Schaltabstand Sn 25mm, Spannungsversorgung 12-24V DC, Klemmen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente