Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC XU2S-Sicherheits-Lichtschranke, Empfänger, Körperschutz, 750-1200mm, 12-24 V

Artikelnummer
Z21790466
EAN
3389110106251
Herstellernummer
XU2S18NP340WL5R
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
141,99 € 122,41 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790466
EAN
3389110106251
Herstellernummer
XU2S18NP340WL5R
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

AWG-Nummer0
Analogausgang -10 V ... +10 Vfalse
Analogausgang 0 V ... 10 Vfalse
Analogausgang 0 mA ... 20 mAfalse
Analogausgang 4 mA ... 20 mAfalse
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge0
Ausführung der SchaltfunktionEV000154
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete KommunikationEV000154
Ausführung des SchaltausgangsEV000510
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV006702
Bemessungsschaltabstand8000 Millimeter
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC24 Volt
Betriebsmittel-SchutzklasseEV006677
Breite des Sensors0 Millimeter
Durchmesser des Sensors12 Millimeter
EinstellverfahrenEV000154
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000154
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000154
Geeignet für Sicherheitsfunktionenfalse
GehäusebauformEV006727
Höhe des Sensors0 Millimeter
LaserschutzklasseEV000154
LichtartEV000154
Lichtfleck0 Quadratmillimeter
Lieferumfang des EinwegsystemsEV006591
Länge des Sensors0 Millimeter
Max. Ausgangsstrom35 Milliampere
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang35 Milliampere
Max. Schaltabstand8000 Millimeter
Min. Reflektorabstand0 Millimeter
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interfacefalse
Mit Kommunikationsschnittstelle Analogfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpenfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNetfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernetfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUSfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUSfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485false
Mit Kommunikationsschnittstelle SSDfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle SSIfalse
Mit Wiederanlaufsperrefalse
Mit Zeitfunktionfalse
Mit sonstigem Analogausgangfalse
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Gerätefalse
Reaktionszeit0 Millisekunde
Reflektor im Lieferumfang enthaltenfalse
Reichweite des Schutzfeldes8 Meter
Schaltfrequenz0 Hertz
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand0 Volt
Schutzart (IP)EV006423
Schutzart (NEMA)-
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1EV000599
SpannungsartEV000461
TastfunktionEV006602
Umgebungstemperatur55 Grad Celsius
Vorausfallmeldungfalse
Wellenlänge des Sensors0 Newton-Meter
Werkstoff der optischen FlächeEV000139
Werkstoff des GehäusesEV000914
Werkstoff des KabelmantelsEV000154
Öffnungswinkel90 Grad
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

XU2S-Sicherheits-Lichtschranke, Design 18mm, Empfänger, 90°, Körperschutz, 750-1200mm, Spannungsversorgung 12-24 V, 5m Anschlussleitung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente