Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider XUA-Optoe. Sensor, Lichtt., Sn 0,05m, 12-24 V DC, 12-24 V DC, 2m Kabel

Artikelnummer
Z21795284
EAN
3389110427127
Herstellernummer
XUAJ0525
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
127,99 € 110,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
11 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795284
EAN
3389110427127
Herstellernummer
XUAJ0525
Marke
Schneider

Technische Daten

AWG-Nummer0
Analogausgang -10 V ... +10 Vfalse
Analogausgang 0 V ... 10 Vfalse
Analogausgang 0 mA ... 20 mAfalse
Analogausgang 4 mA ... 20 mAfalse
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge0
Ausführung der SchaltfunktionEV006649
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete KommunikationEV000154
Ausführung des SchaltausgangsEV003434
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000136
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC24 Volt
Betriebsmittel-SchutzklasseEV006677
Breite des Sensors0 Millimeter
Durchmesser des Sensors8 Millimeter
EinstellverfahrenEV000154
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000494
Geeignet für Sicherheitsfunktionenfalse
GehäusebauformEV006727
Höhe des Sensors0 Millimeter
LaserschutzklasseEV000494
LichtartEV006604
Lichtfleck0 Quadratmillimeter
Länge des Sensors48 Millimeter
Max. Ausgangsstrom100 Milliampere
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang100 Milliampere
Max. Schaltabstand60 Millimeter
Min. Reflektorabstand0 Millimeter
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interfacefalse
Mit Kommunikationsschnittstelle Analogfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpenfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNetfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernetfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUSfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUSfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485false
Mit Kommunikationsschnittstelle SSDfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle SSIfalse
Mit Wiederanlaufsperrefalse
Mit Zeitfunktionfalse
Mit sonstigem Analogausgangfalse
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Gerätefalse
Reaktionszeit0,5 Millisekunde
Reflektor im Lieferumfang enthaltenfalse
Reichweite des Schutzfeldes0 Meter
Schaltfrequenz1000 Hertz
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand0 Volt
Schutzart (IP)EV006423
Schutzart (NEMA)-
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1EV000599
SpannungsartEV000461
TastfunktionEV006602
Tastweite50 Millimeter
Umgebungstemperatur55 Grad Celsius
Vorausfallmeldungfalse
Wellenlänge des Sensors0 Newton-Meter
Werkstoff der optischen FlächeEV000139
Werkstoff des GehäusesEV000914
Werkstoff des KabelmantelsEV006662
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

XUA-Optoelektronischer Sensor, zylindrisch M8, Reflexions-Lichttaster, Schaltabstand Sn 0,05m, Spannungsversorgung 12-24V DC, Spannungsversorgung 12-24V DC, 2m Anschlussleitung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente