Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider XUK-Optoe. Laser Sen., Hintergr.ausbl., Sn 1m, 12-24 V DC, 10m Kabel

Artikelnummer
Z21775008
EAN
3389110057638
Herstellernummer
XUK8AKSNL2
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
159,99 € 137,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21775008
EAN
3389110057638
Herstellernummer
XUK8AKSNL2
Marke
Schneider

Technische Daten

AWG-Nummer0
Analogausgang -10 V ... +10 Vfalse
Analogausgang 0 V ... 10 Vfalse
Analogausgang 0 mA ... 20 mAfalse
Analogausgang 4 mA ... 20 mAfalse
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge0
Ausführung der SchaltfunktionEV006660
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete KommunikationEV000154
Ausführung des SchaltausgangsEV006114
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000136
Bemessungsschaltabstand1000 Millimeter
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC24 Volt
Betriebsmittel-SchutzklasseEV006677
Breite des Sensors0 Millimeter
Durchmesser des Sensors0 Millimeter
Einstellbereich0 Millimeter
EinstellverfahrenEV006637
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000494
Geeignet für Sicherheitsfunktionenfalse
GehäusebauformEV009378
Höhe des Sensors50 Millimeter
LaserschutzklasseEV006626
LichtartEV006631
Lichtfleck0 Quadratmillimeter
Länge des Sensors0 Millimeter
Max. Ausgangsstrom100 Milliampere
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang100 Milliampere
Max. Schaltabstand1000 Millimeter
Min. Reflektorabstand0 Millimeter
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interfacefalse
Mit Kommunikationsschnittstelle Analogfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpenfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNetfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernetfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUSfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUSfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485false
Mit Kommunikationsschnittstelle SSDfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle SSIfalse
Mit Wiederanlaufsperrefalse
Mit Zeitfunktionfalse
Mit sonstigem Analogausgangfalse
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Gerätefalse
Reaktionszeit2 Millisekunde
Reflektor im Lieferumfang enthaltenfalse
Reichweite des Schutzfeldes0 Meter
Schaltfrequenz250 Hertz
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand0 Volt
Schutzart (IP)EV006410
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1EV000599
SpannungsartEV000461
TastfunktionEV006584
Tastweite1000 Millimeter
TriangulationEV010284
Umgebungstemperatur55 Grad Celsius
Vorausfallmeldungfalse
Wellenlänge des Sensors0 Newton-Meter
Werkstoff der optischen FlächeEV000139
Werkstoff des GehäusesEV000139
Werkstoff des KabelmantelsEV000163
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

OsiSense XU ? Lichttaster mit Hintergrundausblendung. XUK-Optoe. Laser Sensor, Hintergrund-ausblendung. Abmessung 50 x 18 x 50, Nennspannung 12-24 DC, Schaltabstand_m 1.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente