Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC XUK-Optoe. Sensor, Lichttaster"Full color"- Sn 0,02m, 12-24 V DC, M12

Artikelnummer
Z21790400
EAN
3389110702125
Herstellernummer
XUKC1PSMM12
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
831,99 € 717,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790400
EAN
3389110702125
Herstellernummer
XUKC1PSMM12
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

AWG-Nummer0
Analogausgang -10 V ... +10 Vfalse
Analogausgang 0 V ... 10 Vfalse
Analogausgang 0 mA ... 20 mAfalse
Analogausgang 4 mA ... 20 mAfalse
Ausführung der SchaltfunktionEV006675
Ausführung des SchaltausgangsEV000510
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV006702
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC24 Volt
Betriebsmittel-Schutzklasse-
Breite des Sensors25 Millimeter
Durchmesser des Sensors0 Millimeter
EinstellverfahrenEV006707
GehäusebauformEV009378
Höhe des Sensors50 Millimeter
Leerlaufstrom60 Milliampere
LichtartEV006720
Lichtfleck12,5 Quadratmillimeter
Länge des Sensors50 Millimeter
Max. Ausgangsstrom100 Milliampere
Messverfahren für Farb-DetektionEV006555
Mit Austastfunktiontrue
Mit Lichtleiter-Anschlussfalse
Mit Wechselobjektivfalse
Mit Zeitfunktiontrue
Mit sonstigem Analogausgangfalse
Nenntastweite20 Millimeter
Schaltfrequenz1500 Hertz
Schutzart (IP)EV006421
Schutzart (NEMA)-
SpannungsartEV000461
Umgebungstemperatur55 Grad Celsius
Werkstoff der optischen FlächeEV000219
Werkstoff des GehäusesEV000139
Werkstoff des KabelmantelsEV000154
Werkstoff des LWL-FaserkernsEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

XUK-Optoelektronischer Sensor, Design Kompakt 50x50mm, Farbsensor Full color- Sn 20mm, Spannungsversorgung 12-24V DC, Steckverbinder M12
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente