Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider XUL-Optoe. Sensor, Lichttaster, Sn 6m, 24-240V AC/DC, 1/2"

Artikelnummer
Z21795399
EAN
3389110472851
Herstellernummer
XULA06021K
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
153,99 € 132,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
12 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795399
EAN
3389110472851
Herstellernummer
XULA06021K
Marke
Schneider

Technische Daten

Analogausgang -10 V ... +10 Vfalse
Analogausgang 0 V ... 10 Vfalse
Analogausgang 0 mA ... 20 mAfalse
Analogausgang 4 mA ... 20 mAfalse
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge0
Ausführung der SchaltfunktionEV006649
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete KommunikationEV000154
Ausführung des SchaltausgangsEV006725
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV006699
Bemessungsschaltabstand6000 Millimeter
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz240 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz240 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC240 Volt
Betriebsmittel-SchutzklasseEV006677
Breite des Sensors18 Millimeter
Durchmesser des Sensors0 Millimeter
EinstellverfahrenEV000154
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000494
Geeignet für Sicherheitsfunktionenfalse
GehäusebauformEV006688
Höhe des Sensors70 Millimeter
LaserschutzklasseEV000494
LichtartEV006604
Lichtfleck0 Quadratmillimeter
Länge des Sensors35 Millimeter
Max. Ausgangsstrom3000 Milliampere
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang0 Milliampere
Max. Schaltabstand9000 Millimeter
Min. Reflektorabstand5000 Millimeter
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interfacefalse
Mit Kommunikationsschnittstelle Analogfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpenfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNetfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernetfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUSfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUSfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485false
Mit Kommunikationsschnittstelle SSDfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle SSIfalse
Mit Wiederanlaufsperrefalse
Mit Zeitfunktionfalse
Mit sonstigem Analogausgangfalse
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Gerätefalse
Reaktionszeit20 Millisekunde
Reflektor im Lieferumfang enthaltenfalse
Reichweite des Schutzfeldes0 Meter
Schaltfrequenz20 Hertz
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand0 Volt
Schutzart (IP)EV006421
Schutzart (NEMA)-
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1EV000599
SpannungsartEV000509
TastfunktionEV006602
Umgebungstemperatur60 Grad Celsius
Vorausfallmeldungfalse
Wellenlänge des Sensors0 Newton-Meter
Werkstoff der optischen FlächeEV000139
Werkstoff des GehäusesEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

XUL-Optoelektronischer Sensor, Reflexions-Lichttaster, Schaltabstand Sn 6m, Spannungsversorgung 24-240V AC/DC, Steckverbinder 1/2 Zoll-20 UNF
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente