Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC XUSL Typ 2 IP69K, Handschutz o. Heizung, Std.bereich, Hp=610mm, R=30mm

Artikelnummer
Z21790132
EAN
3389119619851
Herstellernummer
XUSL2E30H061NWC
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
1.789,99 € 1.543,09 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790132
EAN
3389119619851
Herstellernummer
XUSL2E30H061NWC
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge2
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge0
Auflösung des Lichtvorhangs30 Millimeter
Ausblendung möglichfalse
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete KommunikationEV000154
Ausführung des Schaltausgangs des OSSDEV000510
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV006702
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC24 Volt
Betriebsmittel-SchutzklasseEV006678
Breite des Sensors75 Millimeter
Detektionsvermögen für Probekörper30 Millimeter
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000494
Geeignet für Sicherheitsfunktionentrue
Höhe des Sensors770 Millimeter
Kaskadierbarfalse
Lieferumfang des EinwegsystemsEV006682
Länge des Sensors76 Millimeter
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang400 Milliampere
Mit Mutingfunktiontrue
Mit Strahlcodierungfalse
Mit Wiederanlaufsperretrue
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Gerätefalse
Override möglichfalse
Reaktionszeit10 Millisekunde
Reduzierte Auflösungfalse
Reichweite des Schutzfeldes10 Meter
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand24 Volt
Schutzart (IP)EV006421
Schutzart (NEMA)-
Schutzfeldhöhe610 Millimeter
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1EV000600
SpannungsartEV000461
Taktsteuerung möglichfalse
Umgebungstemperatur55 Grad Celsius
Wellenlänge des Sensors950 Newton-Meter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

XUSL-Sicherheits-Lichtvorhang Typ 2 IP69K, Handschutz ohne Heizung, Standarderfassungsbereich, Schutzfeldhöhe Hp 610mm, Strahlabstand R 30mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente