Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider XUSL Typ 4, Master, für Körperschutz, 4 Strahlen, Hp=910mm

Artikelnummer
Z21795556
EAN
3389119620284
Herstellernummer
XUSL4E4BB091NM
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1.554,99 € 1.340,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
22 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795556
EAN
3389119620284
Herstellernummer
XUSL4E4BB091NM
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge2
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge0
Auflösung des Lichtvorhangs0 Millimeter
Ausblendung möglichfalse
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete KommunikationEV000154
Ausführung des Schaltausgangs des OSSDEV000510
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV006702
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC24 Volt
Betriebsmittel-SchutzklasseEV006680
Breite des Sensors29,4 Millimeter
Detektionsvermögen für Probekörper0 Millimeter
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000494
Geeignet für Sicherheitsfunktionentrue
Höhe des Sensors1077 Millimeter
Kaskadierbartrue
Lieferumfang des EinwegsystemsEV006682
Länge des Sensors31 Millimeter
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang400 Milliampere
Mit Mutingfunktiontrue
Mit Strahlcodierungfalse
Mit Wiederanlaufsperretrue
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Gerätefalse
Override möglichfalse
Reaktionszeit0 Millisekunde
Reduzierte Auflösungtrue
Reichweite des Schutzfeldes12 Meter
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand24 Volt
Schutzart (IP)EV006421
Schutzart (NEMA)-
Schutzfeldhöhe910 Millimeter
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1EV000070
SpannungsartEV000461
Taktsteuerung möglichfalse
Umgebungstemperatur55 Grad Celsius
Wellenlänge des Sensors950 Newton-Meter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

XUSL-Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4, Master, für Körperschutz, 4 Strahlen, Schutzfeldhöhe Hp 910mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente