Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider XUY-Optoe. Sen., L.-Gab.-Lichts.r. m. Teach-In, 50x59mm, 12-24 V DC, M8

Artikelnummer
Z21795071
EAN
3389119006729
Herstellernummer
XUYFALNEP60050
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
302,99 € 261,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
16 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795071
EAN
3389119006729
Herstellernummer
XUYFALNEP60050
Marke
Schneider

Technische Daten

AWG-Nummer0
Analogausgang -10 V ... +10 Vfalse
Analogausgang 0 V ... 10 Vfalse
Analogausgang 0 mA ... 20 mAfalse
Analogausgang 4 mA ... 20 mAfalse
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge0
Ausführung der SchaltfunktionEV006660
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete KommunikationEV000154
Ausführung des SchaltausgangsEV006114
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV006703
Bemessungsschaltabstand50 Millimeter
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC0 Volt
Betriebsmittel-SchutzklasseEV006677
Breite des Sensors50 Millimeter
Durchmesser des Sensors0 Millimeter
EinstellverfahrenEV000154
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000494
Gabeltiefe59 Millimeter
Gabelweite0 Millimeter
Geeignet für Sicherheitsfunktionenfalse
GehäusebauformEV006688
Höhe des Sensors0 Millimeter
LaserschutzklasseEV000494
LichtartEV000154
Lichtfleck0 Quadratmillimeter
Länge des Sensors0 Millimeter
Max. Ausgangsstrom0 Milliampere
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang0 Milliampere
Max. Schaltabstand50 Millimeter
Min. Objektgröße0 Millimeter
Min. Reflektorabstand0 Millimeter
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interfacefalse
Mit Kommunikationsschnittstelle Analogfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpenfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNetfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernetfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUSfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUSfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485false
Mit Kommunikationsschnittstelle SSDfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle SSIfalse
Mit Wiederanlaufsperrefalse
Mit Zeitfunktionfalse
Mit sonstigem Analogausgangfalse
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Gerätefalse
Reaktionszeit0 Millisekunde
Reflektor im Lieferumfang enthaltenfalse
Reichweite des Schutzfeldes0 Meter
Schaltfrequenz10000 Hertz
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand0 Volt
Schutzart (IP)EV006421
Schutzart (NEMA)-
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1EV000599
SpannungsartEV000461
TastfunktionEV006602
Umgebungstemperatur60 Grad Celsius
Vorausfallmeldungfalse
Wellenlänge des Sensors0 Newton-Meter
Werkstoff der optischen FlächeEV000219
Werkstoff des GehäusesEV000914
Werkstoff des KabelmantelsEV000154
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

XUY-Optoelektronischer Sensor, Laser-Gabel-Lichtschranke mit Teach-In, 50x59mm, Spannungsversorgung 12-24V DC, Steckverbinder M8
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente