Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider XUY-Optoe. Sen., Reflexions-Lichts.r. polar., Sn 1m, 12-24 V DC, 2m Kabel

Artikelnummer
Z21795697
EAN
3389119007061
Herstellernummer
XUYB989SP
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
113,99 € 98,27 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
15 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795697
EAN
3389119007061
Herstellernummer
XUYB989SP
Marke
Schneider

Technische Daten

Analogausgang -10 V ... +10 Vfalse
Analogausgang 0 V ... 10 Vfalse
Analogausgang 0 mA ... 20 mAfalse
Analogausgang 4 mA ... 20 mAfalse
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge0
Ausführung der SchaltfunktionEV006660
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete KommunikationEV000154
Ausführung des SchaltausgangsEV000510
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000136
Bemessungsschaltabstand1000 Millimeter
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC24 Volt
Betriebsmittel-SchutzklasseEV006677
Breite des Sensors0 Millimeter
Durchmesser des Sensors0 Millimeter
EinstellverfahrenEV006707
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000494
Geeignet für Sicherheitsfunktionenfalse
GehäusebauformEV006688
Höhe des Sensors0 Millimeter
LaserschutzklasseEV000494
LichtartEV006668
Lichtfleck0 Quadratmillimeter
Länge des Sensors0 Millimeter
Max. Ausgangsstrom25 Milliampere
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang25 Milliampere
Max. Schaltabstand1000 Millimeter
Min. Reflektorabstand0 Millimeter
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interfacefalse
Mit Kommunikationsschnittstelle Analogfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpenfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNetfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernetfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUSfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUSfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485false
Mit Kommunikationsschnittstelle SSDfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle SSIfalse
Mit Wiederanlaufsperrefalse
Mit Zeitfunktionfalse
Mit sonstigem Analogausgangfalse
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Gerätefalse
Reaktionszeit0 Millisekunde
Reflektor im Lieferumfang enthaltentrue
Reichweite des Schutzfeldes0 Meter
Schaltfrequenz500 Hertz
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand0 Volt
Schutzart (IP)EV006423
Schutzart (NEMA)-
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1EV000599
SpannungsartEV000461
TastfunktionEV006601
Umgebungstemperatur50 Grad Celsius
Vorausfallmeldungfalse
Wellenlänge des Sensors0 Newton-Meter
Werkstoff der optischen FlächeEV000139
Werkstoff des GehäusesEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

XUY-Optoelektronischer Sensor, Reflexions-Lichtschranke polar., Schaltabstand Sn 1m, Spannungsversorgung 12-24V DC, 2m Anschlussleitung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente