Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider XZ-Vorverdrahtete Buchse, abgewinkelt, M12, 4-polig, PVC 5m Kabel

Artikelnummer
Z21795085
EAN
3389119073608
Herstellernummer
XZCPV1241L5
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
13,99 € 12,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795085
EAN
3389119073608
Herstellernummer
XZCPV1241L5
Marke
Schneider

Technische Daten

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitigEV000409
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitigEV000154
Art des Steckkontaktes, feldseitigEV008632
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitigEV008632
Ausführung der LeitungEV006638
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitigEV004315
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitigEV000154
Bemessungsspannung250 Volt
Bemessungsstrom In3 Ampere
Durchgangswiderstand5
Farbe des KabelmantelsEV000206
Geschirmtfalse
Halogenfreifalse
Kabellänge5 Meter
Mit LED-Anzeigefalse
Polzahl4
Schutzart (IP)EV000154
Strahlenvernetztfalse
Werkstoff der KontaktbeschichtungEV000154
Werkstoff des KabelmantelsEV000163
Werkstoff des KontaktgrundkörpersEV000154
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling0 Grad Celsius
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung80 Grad Celsius
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Dieses OsiSense Anschlusskabel hat ein PVC-Kabel (5 Meter Kabel). Er verfügt über eine 4-polige M12-Steckverbindung mit Krümmung.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente