Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC XZ-Vorverdrahtete Buchse, gerade, 7/8", 4-pol., PVC-Kabel 2m

Artikelnummer
Z21790373
EAN
3389119074582
Herstellernummer
XZCPY4275L2
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
21,99 € 18,96 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790373
EAN
3389119074582
Herstellernummer
XZCPY4275L2
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitigEV000164
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitigEV000154
Art des Steckkontaktes, feldseitigEV008632
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitigEV008632
Ausführung der LeitungEV006638
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitigEV000154
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitigEV000154
Bemessungsspannung600 Volt
Bemessungsstrom In10 Ampere
Durchgangswiderstand5
Farbe des KabelmantelsEV000206
Geschirmtfalse
Halogenfreifalse
Kabellänge2 Meter
Mit LED-Anzeigefalse
Polzahl4
Schutzart (IP)EV000154
Strahlenvernetztfalse
Werkstoff der KontaktbeschichtungEV000154
Werkstoff des KabelmantelsEV000163
Werkstoff des KontaktgrundkörpersEV000154
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling0 Grad Celsius
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung80 Grad Celsius
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

XZ-Vorverdrahtete Buchse, gerade, 7/8", 4-pol., PVC-Kabel 2m
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente