Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC XZ-Vorverdrahtete Buchsen, abgewinkelt, Ø 8mm, 3-polig, PUR 10m Kabel

Artikelnummer
Z21790602
EAN
3389110763003
Herstellernummer
XZCP0266L10
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
28,99 € 24,99 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790602
EAN
3389110763003
Herstellernummer
XZCP0266L10
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitigEV000409
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitigEV000154
Art des Steckkontaktes, feldseitigEV008632
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitigEV008632
Ausführung der LeitungEV006638
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitigEV000154
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitigEV000154
Bemessungsspannung60 Volt
Bemessungsstrom In4 Ampere
Durchgangswiderstand5
Farbe des KabelmantelsEV000206
Geschirmtfalse
Halogenfreifalse
Kabellänge10 Meter
Mit LED-Anzeigefalse
Polzahl3
Schutzart (IP)EV000154
Strahlenvernetztfalse
Werkstoff der KontaktbeschichtungEV000154
Werkstoff des KabelmantelsEV004190
Werkstoff des KontaktgrundkörpersEV000154
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling80 Grad Celsius
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung80 Grad Celsius
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

XZ-Vorverdrahtete Buchsen, abgewinkelt, Ø 8mm, 3-polig, PUR 10m Kabel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente