Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC XZ-Vorverdrahtete Buchsen, gerade, M12, 8-polig, PUR 2m Kabel

Artikelnummer
Z21790314
EAN
3389119028318
Herstellernummer
XZCP29P12L2
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
37,99 € 32,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790314
EAN
3389119028318
Herstellernummer
XZCP29P12L2
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitigEV000164
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitigEV000154
Art des Steckkontaktes, feldseitigEV008632
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitigEV008632
Ausführung der LeitungEV006638
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitigEV004315
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitigEV000154
Bemessungsspannung30 Volt
Bemessungsstrom In2 Ampere
Durchgangswiderstand5
Farbe des KabelmantelsEV000270
Geschirmtfalse
Halogenfreifalse
Kabellänge2 Meter
Mit LED-Anzeigefalse
Polzahl8
Schutzart (IP)EV000154
Strahlenvernetztfalse
Werkstoff der KontaktbeschichtungEV000154
Werkstoff des KabelmantelsEV004190
Werkstoff des KontaktgrundkörpersEV000154
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling80 Grad Celsius
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung80 Grad Celsius
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

OsiSense XU. Anschlusszubehör. XZ-Vorverdrahtete Buchsen, gerade, M12. Kabellänge 2, Polzahl 8. Tandemmodus Gekoppelte Laufkrane im selben Bereich eines industriellen Standorts können zum Transport von langen oder schweren Lasten genutzt werden. Der Tandemmodus wird verwendet, um eine Last, die für einen Kran zu schwer ist, auf zwei Laufkrane zu verteilen. Dieser Modus ermöglicht es einem einzelnen Bediener, zwei Krane simultan zu bedienen. Teach-in und Aktivierung des Tandemmodus erfolgen über den externen Eingang.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente