Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Y-/Dreieck-Anl. LE3-D, IP 657, 30kW, mit Verr. , Tasten 0/1, Sp. 240VAC

Artikelnummer
Z21795159
EAN
3389110628746
Herstellernummer
LE3D35U7
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
529,99 € 456,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
17 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795159
EAN
3389110628746
Herstellernummer
LE3D35U7
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Bemessungsbetriebsleistung NEMA-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V30 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V35 Ampere
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz240 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz240 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC-
FunktionEV003959
Schutzart (IP)EV006421
Schutzart (NEMA)-
Spannungsart zur BetätigungEV000460
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Direktanlasser mit Magnetauslöser bis 15 kWDie Kombination Motorschutzschalter TeSys GV2 mit Schütz TeSys D garantiert höchste Zuverlässigkeit, kompakte Bauformen sowie einfachste Auswahl.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente