Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC ZCKJ-Pos.sch.geh., Monoblockgehäuse, 2Ö+2S, Sprungf., 1/2" NPT, Goldkontakte

Artikelnummer
Z21790251
EAN
3389119044486
Herstellernummer
ZCKJ28H7
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
73,99 € 63,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790251
EAN
3389119044486
Herstellernummer
ZCKJ28H7
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Kontakte als Schließer0
Anzahl der Kontakte als Wechsler2
Anzahl der Kontakte als Öffner0
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte0
Ausführung der SchnittstelleEV000494
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete KommunikationEV000494
Ausführung des BetätigungselementsEV000494
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000154
Ausgang elektronischfalse
Ausrichtung des BetätigungselementsEV000154
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V3 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V0,27 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V0 Ampere
Beschichtung GehäuseEV000154
Breite des Sensors40 Millimeter
Durchmesser des Sensors0 Millimeter
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000494
Geeignet für Sicherheitsfunktionenfalse
Gehäuse gemäß NormDIN EN 50041
GehäusebauformEV009378
Höhe des Sensors102 Millimeter
Länge des Sensors60 Millimeter
Mit Statusanzeigefalse
SchaltfunktionEV000533
Schaltfunktion verrastendfalse
Schutzart (IP)EV006421
Schutzart (NEMA)-
Umgebungstemperatur während des Betriebs70 Grad Celsius
Werkstoff des GehäusesEV000914
Zwangsöffnungfalse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

ZCKJ-Positionsschaltergehäuse, Monoblockgehäuse, 2Ö+2S, Sprungfunktion, 1/2 Zoll NPT, Goldkontakte
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente