Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Zeitrelais 10 Funktionen, 0,1 s-100 h, Halbleiter, 24-240VAC

Artikelnummer
Z21790647
EAN
3606480552663
Herstellernummer
RE17LMBM
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
50,99 € 43,96 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790647
EAN
3606480552663
Herstellernummer
RE17LMBM
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner0
Aufsteckbar auf Schützfalse
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000415
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögertfalse
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz240 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz240 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC-
Breite18 Millimeter
Fernbedienung möglichfalse
Funktion Impulsformendtrue
Funktion Stern/Dreieckfalse
Funktion ansprechverzögerttrue
Funktion ausschaltwischendfalse
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeittrue
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeittrue
Funktion einschaltwischendtrue
Funktion rückfallverzögertfalse
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabeltrue
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabeltrue
Geeignet als Fernbedienungfalse
Geeignet für Frontmontage-
Geeignet für Hutschienenmontage-
Höhe90 Millimeter
Mit Halbleiterausgangtrue
Mit Stecksockelfalse
Nennstrom-
Spannungsart zur BetätigungEV000460
Tiefe72 Millimeter
Zeitbereich360000 Sekunde (Zeiteinheit)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Zelio Time. Elektronisches Multifunktions-Zeitrelais zur Steuerung von Automatisierungsanwendungen. Es verfügt über die 10 Zeitfunktion. Der Zeitbereich beträgt 0,1 s - 100 h. Am Ausgang schaltet ein Halbleiterelement bis 0,7 A. Die Einstellungen erfolgen über Bedienelement in der Front, die unter einer Klarsichtabdeckung gegen Veränderungen geschützt werden können. Eine LED zeigt den Status an. Die Baubreite beträgt 17,5 mm und die Montage erfolgt auf der Hutschiene. Die Versorgungsspannung beträgt 24-240 VAC.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente