Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Zweit. Kabeleinführungsplatte, IP30, B = 650mm, T = 400mm

Artikelnummer
Z21790325
EAN
3303430084969
Herstellernummer
08496
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
62,99 € 54,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21790325
EAN
3303430084969
Herstellernummer
08496
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Steckverbinderöffnungen-
AusführungEV000081
Breite460 Millimeter
Geeignet für Gewindenenngröße metrisch/PG-
Gewindeart-
Höhe-
OberflächeEV008895
Schutzart (NEMA)-
Tiefe400 Millimeter
Typ-
Vorprägungenfalse
WerkstoffEV000179
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Zweit. Kabeleinführungsplatte, IP30, B = 650mm, T = 400mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente