Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Faserschreiber Link-It grau

Artikelnummer
Z21669104
EAN
4004675107541
Herstellernummer
192012
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
7,99 € 6,71 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z21669104
EAN
4004675107541
Herstellernummer
192012
Marke
Schneider

Technische Daten

Schaftgummierter, ergonomischer Dreikantschaft
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Link-It. Click! Das erste modulare System, das zwei Stifte clever verlinkt. Zum Schreiben, Malen, Sammeln und Tauschen. Das Gehäuse besteht aus 88 % biobasiertem Kunststoff. Cap-Off-Tinte, Stift kann 2-3 Tage offen liegen bleiben ohne auszutrocknen. Einzeln oder verlinkt - die schlanke Form findet Platz in jedem Etui. Rutschfest durch gummierten Dreikantschaft. Durch umstecken der Kappe auch als Einzelstift bequem zu halten. Strichstärke ca. 1,0 mm.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente