Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Fineliner Line-Up - 0,4 mm, koralle

Artikelnummer
Z21668946
EAN
4004675104342
Herstellernummer
191022
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
7,99 € 6,71 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z21668946
EAN
4004675104342
Herstellernummer
191022
Marke
Schneider

Technische Daten

Schaftgummierten, ergonomischen Dreikantschaft
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Line-Up ist der erste Fineliner mit einem Gehäuse aus 88% biobasiertem Kunststoff. Mit seinem breiten Farbspektrum und seiner schlanken Form ist er der ideale Begleiter im Bereich Zeichnen, Schreiben und in den Mittelpunkt stellen. Durch den gummierten, ergonomischen Dreikantschaft wird eine rutschfeste und entspannte Schreibhaltung sicher gestellt. Strichstärke: 0,4 mm. Schreibfarbe koralle.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente