Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Lackmarker Maxx 270 - Rundspitze, 1-3 mm, schwarz

Artikelnummer
Z21669450
EAN
4004675009272
Herstellernummer
SN127001
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
2,49 € 2,09 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669450
EAN
4004675009272
Herstellernummer
SN127001
Marke
Schneider

Technische Daten

AusführungRundspitze
Farbeschwarz
Format1 - 3 mm
WasserfestJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Lackmarker Maxx 270. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis ohne Toluol und Xylol, wasserfest, 300 °C, lichtbeständig gegeben. Ausführung Spitze: Rundspitze, Spitze austauschbar. Für raue und glatte Oberflächen, z.B. Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Keramik, etc. Sehr gute Haftung und Abriebbeständigkeit auf fast allen Materialien. Beständig gegen viele Ätzmittel und Waschvorgänge. Ventilgesteuerter Tintenfluss. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: tiefblau-schwarz. Strichstärke: 1-3 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account