Schneidgiraffe 230 cm innenliegendes Seilzugsystem rostfreier Stahl

Artikelnummer: Z00511748
EAN: 6411501963901
Herstellernummer: 115390
Schneidgiraffe 230 cm innenliegendes Seilzugsystem rostfreier Stahl
Inkl. Steuern: 82,49 € VE 1 Stück Netto 69,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fiskars Schneidgiraffe 230cm innenliegendes Seilzugsystem

  • Gesamtreichweite mit Benutzer ca. 4,50m
  • lange Lebensdauer und sauberer Schnitt durch antihaftbeschichtete obere Klinge aus gehärtetem Präzisionsstahl
  • Gegenklinge aus gehärtetem, rostfreien Stahl
  • ergonomischer Ziehgriff mit komfortabler Softgrip Oberfläche
  • kombinierbar mit Adapter Baumsäge und Obstpflücker
  • Schneidkopf drehbar um ca. 230° und in beliebiger Position fixierbar
  • max. Schnittleistung bis max. 32 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 115390
Bruttobreite (mm) 160
Bruttohöhe (mm) 100
Bruttolänge (mm) 1615
Bruttovolumen (m³) 0,026
EGUFER-Nummer 303313
Länge 232 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen