Schneidring leichte Baureihe (DIN 2353) Messing blank Rohr

Artikelnummer: Z00329470
EAN: 4047322162425
Herstellernummer: N 363
Schneidring leichte Baureihe (DIN 2353) Messing blank Rohr
Inkl. Steuern: 1,02 € VE 1 Stück Netto 0,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schneidringe Rohr- Außen- Ø mm 12 / Schneidringe / - leichte Baureihe - (DIN 2353) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / Rohr-Außen-Ø 12 / Druckbereich max. 60 bar / Temperatur max. 150 °C / Gewinde -

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Druckbereich max. 60 bar
Material Messing vernickelt (Schneidringe Messing blank)
Rohr-Außen-D 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen