Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Blechschrauben Senkkopf 2,9 x 13mm Edelstahl A4 DIN7982C Kreuzschlitz PH 200 Stk

Artikelnummer
Z00163178
EAN
8715492350916
Herstellernummer
55680029013
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
1,18 € 0,99 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 1,12 € 5% = 0,24 €
10 0,99 € 16% = 0,35 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163178
EAN
8715492350916
Herstellernummer
55680029013
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebKreuzschlitz PH
Durchmesser2,9 Millimeter
GewindeartST
Größe Kreuzschlitz1
K17
KopfformSenkkopf
Länge13 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 7982 C
P11
SchraubenartBlechschrauben
dk55
k17
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Blechschrauben Edelstahl A4 Kreuzschlitz PH Vierkantkopf ST DIN7982C
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente