Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Blechschrauben Flachkopf 2,9x19mm Edelstahl A4 DIN7981C-H Kreuzschlitz PH 200Stk

Artikelnummer
Z00163129
EAN
8715492350428
Herstellernummer
55660029019
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
3,33 € 2,80 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 3,17 € 5% = 0,67 €
10 2,80 € 16% = 0,98 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163129
EAN
8715492350428
Herstellernummer
55660029019
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebKreuzschlitz PH
Durchmesser2,9 Millimeter
GewindeartST
Größe Kreuzschlitz1
K22
KopfformFlachkopf
Länge19 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 7981 C
P11
SchraubenartBlechschrauben
dk56
k22
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Blechschrauben Edelstahl A4 Kreuzschlitz PH Flachkopf ST DIN7981C
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente