Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Blechschrauben Flachkopf 2,9x6,5mm Edelstahl A4 DIN7981C Kreuzschlitz PH 200Stk

Artikelnummer
Z00163125
EAN
8715492350381
Herstellernummer
55660029006
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
2,62 € 2,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 2,49 € 5% = 0,53 €
10 2,20 € 16% = 0,77 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163125
EAN
8715492350381
Herstellernummer
55660029006
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebKreuzschlitz PH
Durchmesser2,9 Millimeter
GewindeartST
Größe Kreuzschlitz1
K22
KopfformFlachkopf
Länge6,5 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 7981 C
P11
SchraubenartBlechschrauben
dk56
k22
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Blechschrauben Edelstahl A4 Kreuzschlitz PH Flachkopf ST DIN7981C
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente