Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Blechschrauben Linsensenkkopf 2,9x9,5mm Edelstahl A4 DIN7983C-H Kreuz PH 200Stk

Artikelnummer
Z00163223
EAN
8715492351364
Herstellernummer
55690029009
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
2,71 € 2,28 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 2,30 € 15% = 0,78 €
10 2,20 € 19% = 0,86 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163223
EAN
8715492351364
Herstellernummer
55690029009
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebKreuzschlitz PH
Durchmesser2,9 Millimeter
F9
GewindeartST
Größe Kreuzschlitz1
Größe Torx®8
K17
KopfformLinsensenkkopf
Länge9,5 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 7983 C
P11
SchraubenartBlechschrauben
dk55
f9
k17
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Blechschrauben Edelstahl A4 Kreuzschlitz PH Linsensenkkopf ST DIN7983C
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente