Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Blechschrauben Flachkopf 3,5x16mm Edelstahl A4 DIN7981C-H Kreuzschlitz PH 200Stk

Artikelnummer
Z00163132
EAN
8715492350459
Herstellernummer
55660035016
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
3,61 € 3,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 3,43 € 5% = 0,73 €
10 3,02 € 16% = 1,07 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163132
EAN
8715492350459
Herstellernummer
55660035016
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebKreuzschlitz PH
Durchmesser3,5 Millimeter
GewindeartST
Größe Kreuzschlitz2
K26
KopfformFlachkopf
Länge16 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 7981 C
P13
SchraubenartBlechschrauben
Vierkantgröße1
dk69
k26
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Blechschrauben Edelstahl A4 Kreuzschlitz PH Flachkopf ST DIN7981C
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente